Monteringsjern 600 x 20 x 5 mm

Art.-nr.: 8783590
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Dækjern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8783590
EAN/GTIN 4010883878357
Producentnummer 8783590
L-nummer L60160 301

Betegnelse

Beskrivelse:

Vanadiumstål
Hærdet jævnt over hele længden og omhyggeligt hærdet.

Egenskab:

  • Ottekantet skaft [mm]: 20 mm
  • Samlet længde [mm]: 600 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Skæfte-Ø: 20 mm
  • Centerlængde: 120,0 mm
  • Spids Ø: 5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven