Monteringsdorn 315 x 30 x 14 mm

Art.-nr.: 8783160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Dækjern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8783160
EAN/GTIN 4010883878319
Producentnummer 8783160
L-nummer L60160 1517

Betegnelse

Beskrivelse:

Vanadiumstål
Hærdet og anløbet i hele længden
Specielle størrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Udformning: Hærdet og hærdet i hele sin længde
  • Samlet længde [mm]: 315 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Skæfte-Ø: 30 mm
  • Bladbredde [mm]: 14,0 mm
  • Skærekantlængde [mm]: 190 mm
  • Drift Ø [mm]: 14 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven