Samlingsdorn 280 x 27 x 12 mm

Art.-nr.: 8783080
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Dækjern

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8783080
    EAN/GTIN 4010883878302
    Producentnummer 8783080
    L-nummer L60160 36

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Vanadiumstål
    Hærdet og anløbet i hele længden
    Specielle størrelser på forespørgsel

    Egenskab:

    • Udformning: Hærdet og hærdet i hele sin længde
    • Samlet længde [mm]: 280 mm
    • Materiale: Vanadiumstål
    • Skæfte-Ø: 27 mm
    • Bladbredde [mm]: 12,0 mm
    • Skærekantlængde [mm]: 170 mm
    • Drift Ø [mm]: 12 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven