Tangsæt poleret plastbelagt, 3 dele

Art.-nr.: 87800045
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
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87800045
    EAN/GTIN 4005887010469
    Producentnummer 87800045
    L-nummer L60010 7550

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fælles udstyr til universel anvendelse i industri, håndværk, værksted og husholdning
    INDHOLD 3 dele Sortiment i højkvalitets stofpose
    1x 524605 Snipe næsetang/telefontænger, 180 mm 1x 545610 kombinationstang, 200
    mm 1x
    587615 sideskærere, 160 mm;
    • Poleret, plast belægning

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 3
    • Indhold: 1x 524605 Fladtang/telefontang, 200 mm1x 545610 Kombinationstang, 180 mm1x 587615 Sideskærer, 160 mm
    • Længde [mm): 270 mm
    • Vægt: 666 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven