Trekantet, hul skraber 150 mm

Art.-nr.: 8779130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skrabere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8779130
EAN/GTIN 4010883877916
Producentnummer 8779130
L-nummer L60160 2077

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af specialstål
Bearbejdningsflader slebet
Med træhåndtag
Spidset hylster

Egenskab:

  • Bladets form: Trekantet
  • Samlet bredde [mm]: 27 mm
  • Samlet højde [mm]: 27 mm
  • Samlet længde [mm]: 260 mm
  • Bladets længde: 150 mm
  • Materiale: stål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven