Sømjern 1000 mm

Art.-nr.: 8769920
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Sømjern

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8769920
    EAN/GTIN 4010883876995
    Producentnummer 8769920
    L-nummer L60160 46

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fremstillet af specialstål
    Arbejdsendene er jævnt gennemhærdede og omhyggeligt hærdede

    Egenskab:

    • Samlet længde [mm]: 1.000 mm
    • Kløbbredde [mm]: 40 mm
    • Materiale: Specialstål
    • Skæfte-Ø: 18 mm
    • Bladbredde [mm]: 34,0 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven