Sømskærer 500 mm

Art.-nr.: 8769410
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Sømjern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8769410
EAN/GTIN 4010883876940
Producentnummer 8769410
L-nummer L60160 4179

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af specialstål
Arbejdsendene er jævnt gennemhærdede og omhyggeligt hærdede

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 115 mm
  • Samlet højde [mm]: 37 mm
  • Samlet længde [mm]: 500 mm
  • Kløbbredde [mm]: 36 mm
  • Materiale: Specialstål
  • Skæfte-Ø: 18 mm
  • Bladbredde [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven