Plastskærer 20°, poleret, poleret, plastbelægning, 145 mm

Art.-nr.: 87642110
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87642110
    EAN/GTIN 4005887006653
    Producentnummer 87642110
    L-nummer L60010 7759

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til plast sprøjtestøbte dele
    • Lige skær
    • Åbningsfjeder
    • Induktionshærdede skær

    Egenskab:

    • Hovedets højde mm (d): 9.5 mm
    • Hovedbredde mm (a): 19 mm
    • Vinkel: 20 °
    • Kæbelængde: 23 mm
    • e: 23 mm
    • Hoved: poliert
    • Håndtag: Gult plastdæksel
    • Højde mm (h): 11 mm
    • Længde [mm): 150 mm
    • t: 9,5 mm
    • W: 19 mm
    • Vægt: 113 g
    • Bredde mm (b): 52 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven