Plastiksider 30°, poleret, poleret, plastbelægning, 145 mm

Art.-nr.: 87636110
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87636110
    EAN/GTIN 4005887006585
    Producentnummer 87636110
    L-nummer L60010 7518

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til plast sprøjtestøbte dele
    • 30 grader vinklet, lige skærekant
    • Åbningsfjeder
    • Induktionshærdede skær

    Egenskab:

    • Hovedets højde mm (d): 9.5 mm
    • Hovedbredde mm (a): 18.5 mm
    • Kæbelængde: 21 mm
    • e: 21 mm
    • Vinkel: 30 °
    • Hoved: poliert
    • Håndtag: Gult plastdæksel
    • Højde mm (h): 15 mm
    • Længde [mm): 150 mm
    • t: 9,5 mm
    • W: 18,5 mm
    • Vægt: 165 g
    • Bredde mm (b): 85 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven