Sideskærer af plast, poleret, plastbelægning, 120 mm

Art.-nr.: 87630005
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87630005
EAN/GTIN 4005887006424
Producentnummer 87630005
L-nummer L60010 5846

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til plast sprøjtestøbte dele
  • Særligt smal, lige skærekant
  • Kun til tynde Gran fremstillet af blød termoplast
  • Åbningsfjeder, induktivt hærdede knive

Egenskab:

  • Hovedets højde mm (d): 7 mm
  • Hovedbredde mm (a): 11 mm
  • Kæbelængde: 13 mm
  • e: 13 mm
  • Hoved: poliert
  • Håndtag: Gult plastdæksel
  • Højde mm (h): 12 mm
  • Længde [mm): 122 mm
  • t: 7 mm
  • W: 11 mm
  • Vægt: 79 g
  • Bredde mm (b): 75 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven