VDE Kraftig diagonalskærer, forkromet, flerkomponent-håndtag, 200 mm

Art.-nr.: 87598130
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87598130
EAN/GTIN 4005887006189
Producentnummer 87598130
L-nummer L60010 7765

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til alle ledninger, selv klavertråd
  • Enhed testet ved 10.000 V AC for 100 % sikkerhed i henhold til IEC 60 900, en 60 900 og VDE 0682/del 201
  • Godkendt op til 1.000 V AC og 1.500 V DC
  • Induktivt hærdede præcisionsskærekanter til alle ledninger - herunder pianotråd
  • Elektrisk stål
  • DIN ISO 5749 A.

Egenskab:

  • Blød tråd (1): 4 mm
  • Hovedets højde mm (d): 14 mm
  • Hovedbredde mm (a): 26 mm
  • Kæbelængde: 34 mm
  • e: 34 mm
  • Pianotråd (4): 2,5 mm
  • Hård tråd (3): 3,0 mm
  • Mellemhård tråd (2): 4,0 mm
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: Muffer med flere komponenter
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Højde mm (h): 25 mm
  • Længde [mm): 200 mm
  • t: 14 mm
  • W: 26 mm
  • Vægt: 360 g
  • Bredde mm (b): 55 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven