VDE Power-sideskærer, forkromet, flerkomponenthåndtag, 160 mm

Art.-nr.: 87598120
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87598120
    EAN/GTIN 4005887006165
    Producentnummer 87598120
    L-nummer L60010 4649

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til alle ledninger, selv klavertråd
    • Enhed testet ved 10.000 V AC for 100 % sikkerhed i henhold til IEC 60 900, en 60 900 og VDE 0682/del 201
    • Godkendt op til 1.000 V AC og 1.500 V DC
    • Induktivt hærdede præcisionsskærekanter til alle ledninger - herunder pianotråd
    • Elektrisk stål
    • DIN ISO 5749 A.

    Egenskab:

    • Blød tråd (1): 4 mm
    • Hovedets højde mm (d): 10 mm
    • Spidsbredde mm (f): 22 mm
    • Kæbelængde: 25 mm
    • e: 25 mm
    • Pianotråd (4): 2,0 mm
    • Hård tråd (3): 2,5 mm
    • Mellemhård tråd (2): 3,4 mm
    • Hoved: forkromet
    • Håndtag: Muffer med flere komponenter
    • Legering: Krom-vanadium-stål
    • Højde mm (h): 25 mm
    • Længde [mm): 160 mm
    • t: 10 mm
    • Vægt: 200 g
    • Bredde mm (b): 55 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven