VDE Afisoleringstang, forkromet, flerkomponent-håndtag, 160 mm Ø 5 mm

Art.-nr.: 87595205
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87595205
EAN/GTIN 4005887440501
Producentnummer 87595205
L-nummer L60010 6522

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til automatisk afisolering af forskellige tværsnit
  • Med ledskærehul til adskillelse af kabler og tråde
  • Selvjusterende for ledninger fra 0,5 mm til 5,0 mm
  • Enhed testet ved 10.000 V AC for 100% sikkerhed i henhold til IEC
  • 60 900, en 60 900 og VDE 0682/del 201
  • Godkendt op til 1.000 V AC og 1.500 V DC
  • Specielt elektrisk stål

Egenskab:

  • Maks. diameter (mm²): 5 mm²
  • Skærekapacitet: 10 mm²
  • Diameter min. (mm²): 0,5 mm²
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: Muffer med flere komponenter
  • Længde [mm): 160 mm
  • Vægt: 212 g
  • Bredde mm (b): 59 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven