VDE Afisoleringstang, forkromet, dyppeisoleret, 160 mm

Art.-nr.: 87594005
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87594005
    EAN/GTIN 4005887006066
    Producentnummer 87594005
    L-nummer L60010 7973

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til individuel afisolering af forskellige tværsnit
    • Enhed testet ved 10.000 V AC for 100 % sikkerhed i henhold til IEC 60 900, en 60 900 og VDE 0682/del 201
    • Godkendt op til 1.000 V AC og 1.500 V DC
    • Med justeringsskrue til at justere til den ønskede tråd eller strengdiameter

    Egenskab:

    • Diameter min. (mm²): 5 mm²
    • Maks. diameter (mm²): 10 mm²
    • Hoved: forkromet
    • Håndtag: dip-isoleret
    • Længde [mm): 157 mm
    • Vægt: 180 g
    • Bredde mm (b): 80 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven