Stiftstempel 6 mm

Art.-nr.: 8759370
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8759370
EAN/GTIN 4010883875936
Producentnummer 8759370
L-nummer L60160 1542

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 6450
GEDORE vanadiumstål
Selvhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
Induktivt hærdede slaghoveder
Arbejdseenderne er blankpolerede og klarlakerede
Specielle størrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Ottekantet skaft [mm]: 10 mm
  • Udformning: Jævnt hærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden, slaghovederne er induktivt hærdede
  • Samlet bredde [mm]: 10 mm
  • Samlet højde [mm]: 10 mm
  • Samlet længde [mm]: 150 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Skæfte-Ø: 10 mm
  • Driftslængde [mm]: 50 mm
  • Drift Ø [mm]: 6 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven