VDE flad rundtang, telefontang L.200mm

Art.-nr.: 87592210
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
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87592210
EAN/GTIN 4005887440105
Producentnummer 87592210
L-nummer L60010 5055

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til at gribe og frakoble kabler og fine emner
  • Enhed testet ved 10.000 V AC for 100 % sikkerhed i henhold til IEC 60 900, en 60 900 og VDE 0682/del 201
  • Godkendt op til 1.000 V AC og 1.500 V DC
  • Savtakkede gribeflader til sikker fastholdelse af emner
  • Lige, flade, lange kæber med lommelygte hul til at holde møtrikker og stifter
  • Induktivt hærdede præcisionsskærekanter til hård og blød tråd
  • DIN ISO 5745

Egenskab:

  • Højde i midten mm (e): 3 mm
  • Spidsbredde mm (f): 3.5 mm
  • Hovedets højde mm (d): 9 mm
  • Hovedbredde mm (a): 17 mm
  • Kæbelængde: 73 mm
  • L3: 73 mm
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: Muffer med flere komponenter
  • Højde mm (h): 29 mm
  • Længde [mm): 200 mm
  • t: 9 mm
  • W: 17 mm
  • Vægt: 227 g
  • Bredde mm (b): 63 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven