Power-diagonalskærer, poleret, poleret, flerkomponenthåndtag, 200 mm

Art.-nr.: 87588215
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87588215
EAN/GTIN 4005887005991
Producentnummer 87588215
L-nummer L60010 7601

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til alle ledninger, selv klavertråd
  • Induktivt hærdede præcisionsskærekanter til alle ledninger
  • Elektrisk stål
  • DIN ISO 5749 A.

Egenskab:

  • Hovedets højde mm (d): 14 mm
  • Hovedbredde mm (a): 26 mm
  • Kæbelængde: 34 mm
  • e: 34 mm
  • Pianotråd (4): 2,5 mm
  • Hård tråd (3): 3,0 mm
  • Mellemhård tråd (2): 4,0 mm
  • Blød tråd (1): 4,0 mm
  • Hoved: poliert
  • Håndtag: Muffer med flere komponenter
  • Højde mm (h): 28 mm
  • Længde [mm): 210 mm
  • t: 14 mm
  • W: 26 mm
  • Vægt: 304 g
  • Bredde mm (b): 60 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven