Sidesakse, poleret, poleret, flerkomponenthåndtag, 160 mm

Art.-nr.: 87588210
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87588210
    EAN/GTIN 4005887005977
    Producentnummer 87588210
    L-nummer L60010 8047

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til alle ledninger, selv klavertråd
    • Induktivt hærdede præcisionsskærekanter til alle ledninger
    • Elektrisk stål
    • DIN ISO 5749 A.

    Egenskab:

    • Hovedets højde mm (d): 10 mm
    • Hovedbredde mm (a): 22 mm
    • Kæbelængde: 25 mm
    • e: 25 mm
    • Pianotråd (4): 2,0 mm
    • Hård tråd (3): 2,5 mm
    • Mellemhård tråd (2): 3,4 mm
    • Blød tråd (1): 4,0 mm
    • Hoved: poliert
    • Håndtag: Muffer med flere komponenter
    • Højde mm (h): 27 mm
    • Længde [mm): 161 mm
    • t: 10 mm
    • W: 22 mm
    • Vægt: 229 g
    • Bredde mm (b): 51 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven