Power-sideskærer, forkromet, flerkomponent-håndtag, 180 mm

Art.-nr.: 87588112
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87588112
EAN/GTIN 4005887525802
Producentnummer 87588112
L-nummer L60010 4673

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til alle ledninger, selv klavertråd
  • Induktivt hærdede præcisionsskærekanter til alle ledninger
  • Elektrisk stål
  • DIN ISO 5749 A.

Egenskab:

  • Kæbelængde: 29 mm
  • e: 29 mm
  • Hoved: 29
  • Pianotråd (4): 2,2 mm
  • Hård tråd (3): 2,7 mm
  • Mellemhård tråd (2): 3,8 mm
  • Blød tråd (1): 4,0 mm
  • Håndtag: Muffer med flere komponenter
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Højde mm (h): 27 mm
  • Længde [mm): 180 mm
  • Vægt: 240 g
  • Bredde mm (b): 60 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven