Afstripping side cutter L.160mm hoved forkromet

Art.-nr.: 87587520
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87587520
    EAN/GTIN 4005887011947
    Producentnummer 87587520
    L-nummer L60010 7993

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til alle ledninger, selv klavertråd
    • Induktivt hærdede præcisionsskærekanter til alle ledninger
    • Præcisionsafisoleringshjælpemidler til ledere med 1,5 og 2,5 mm² tværsnit
    • Elektrisk stål
    • DIN ISO 5749 B.

    Egenskab:

    • Blød tråd (1): 3 mm
    • Hovedets højde mm (d): 10 mm
    • Hovedbredde mm (a): 20 mm
    • Spidsbredde mm (f): 20 mm
    • Kæbelængde: 22 mm
    • e: 22 mm
    • Pianotråd (4): 1,6 mm
    • Hård tråd (3): 2,0 mm
    • Mellemhård tråd (2): 2,8 mm
    • Hoved: forkromet
    • Håndtag: Muffer med flere komponenter
    • Legering: Krom-vanadium-stål
    • Højde mm (h): 20 mm
    • Længde [mm): 224 mm
    • t: 10 mm
    • W: 20 mm
    • Vægt: 196 g
    • Bredde mm (b): 100 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven