Sidesakse, forkromet, flerkomponenthåndtag, 140 mm

Art.-nr.: 87587110
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87587110
EAN/GTIN 4005887383907
Producentnummer 87587110
L-nummer L60010 7739

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til alle ledninger, selv klavertråd
  • Induktivt hærdede præcisionsskærekanter til alle ledninger
  • Elektrisk stål
  • DIN ISO 5749 B.

Egenskab:

  • Kæbelængde: 19 mm
  • e: 19 mm
  • Hovedbredde mm (a): 20 mm
  • Pianotråd (4): 1,6 mm
  • Hård tråd (3): 1,8 mm
  • Mellemhård tråd (2): 2,5 mm
  • Blød tråd (1): 3,0 mm
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: Muffer med flere komponenter
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Højde mm (h): 27 mm
  • Længde [mm): 140 mm
  • W: 20 mm
  • Vægt: 158 g
  • Bredde mm (b): 60 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven