Mekanikertang, flad rundtang, langnæsetang, poleret, plastbelægning, 200 mm

Art.-nr.: 87574215
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
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87574215
EAN/GTIN 4005887005670
Producentnummer 87574215
L-nummer L60010 6821

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til skarpt greb af de mindste komponenter og ledninger med den mindste diameter
  • Lange, flade kæber
  • Gribeflader tandede

Egenskab:

  • Højde i midten mm (e): 2.5 mm
  • Spidsbredde mm (f): 3 mm
  • Hovedets højde mm (d): 10 mm
  • Hovedbredde mm (a): 16 mm
  • Kæbelængde: 76 mm
  • L3: 76 mm
  • Hoved: poliert
  • Håndtag: Dæksel af plast
  • Højde mm (h): 16 mm
  • Længde [mm): 203 mm
  • t: 10 mm
  • W: 16 mm
  • Vægt: 174 g
  • Bredde mm (b): 54 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven