Mekanikertang, langnæsetang, poleret, poleret, plastbelægning, 140 mm

Art.-nr.: 87569205
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
    Produkttype Spidstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87569205
    EAN/GTIN 4005887005458
    Producentnummer 87569205
    L-nummer L60010 6816

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til at gribe, holde og justere
    • Lange, flade kæber
    • Gribeflader tandede

    Egenskab:

    • Højde i midten mm (e): 2 mm
    • Spidsbredde mm (f): 2.5 mm
    • Hovedets højde mm (d): 7.5 mm
    • Hovedbredde mm (a): 14 mm
    • Kæbelængde: 40 mm
    • L3: 40 mm
    • Hoved: poliert
    • Håndtag: Dæksel af plast
    • Højde mm (h): 14 mm
    • Længde [mm): 141 mm
    • t: 7,5 mm
    • W: 14 mm
    • Vægt: 89 g
    • Bredde mm (b): 52 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven