Kombitang L.180mm multikomponent-håndtag med bløde zoner

Art.-nr.: 87545110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87545110
EAN/GTIN 4005887381903
Producentnummer 87545110
L-nummer L60010 5062
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til alle ledninger, selv klavertråd
  • Fremstillet af specialværktøjsstål af høj kvalitet i specialkvalitet, derfor med fremragende skæreydelse og holdbarhed selv under hård kontinuerlig belastning
  • Induktivt hærdede præcisionsskærekanter til alle ledninger
  • DIN ISO 5746

Egenskab:

  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Pianotråd (4): 1,8 mm
  • Hård tråd (3): 2,0 mm
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: Flerkomponentgreb med bløde zoner
  • Længde [mm): 180 mm
  • Vægt: 230 g
  • Bredde mm (b): 62 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven