Kombitang L.160mm Flerkomponenthåndtag med bløde zoner

Art.-nr.: 87545105
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87545105
EAN/GTIN 4005887381804
Producentnummer 87545105
L-nummer L60010 7996

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til alle ledninger, selv klavertråd
  • Fremstillet af specialværktøjsstål af høj kvalitet i specialkvalitet, derfor med fremragende skæreydelse og holdbarhed selv under hård kontinuerlig belastning
  • Induktivt hærdede præcisionsskærekanter til alle ledninger
  • DIN ISO 5746

Egenskab:

  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Kabel (5): 20 mm
  • Pianotråd (4): 1,5 mm
  • Hård tråd (3): 1,8 mm
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: Flerkomponentgreb med bløde zoner
  • Længde [mm): 160 mm
  • Vægt: 207 g
  • Bredde mm (b): 62 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven