Afisoleringstang min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Art.-nr.: 87543105
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87543105
    EAN/GTIN 4005887381002
    Producentnummer 87543105
    L-nummer L60010 7977

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til individuel afisolering af forskellige tværsnit
    • Med justeringsskrue til at justere til den ønskede ledning eller
    • Strand diameter

    Egenskab:

    • Diameter min. (mm²): 5 mm²
    • Maks. diameter (mm²): 10 mm²
    • Skærekapacitet: 10 mm²
    • Hoved: forkromet
    • Håndtag: Muffer med flere komponenter
    • Længde [mm): 160 mm
    • Vægt: 197 g
    • Bredde mm (b): 82 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven