Cirkelringstang 90° til yderringe, forkromet, ternet greb, 170 mm A21

Art.-nr.: 87534015
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87534015
EAN/GTIN 4005887004598
Producentnummer 87534015
L-nummer L60010 7495

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til udvendige ringe (aksler) form B.
  • Din 5254 B, 90 graders vinklede kæber i retning af bredde
  • Skridsikre præcisionsspidser
  • Krom-vanadium
  • Smedet i en die
  • Oliehærdet
  • Returfjeder

Egenskab:

  • Håndtag: ternet
  • Hoved: forkromet
  • Diameter max. (mm): 60 mm
  • Diameter min. (mm): 19 mm
  • DIN: B19
  • Gr.: A21
  • Længde [mm): 157 mm
  • Vægt: 143 g
  • Bredde mm (b): 83 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven