Cirkelringstang 90° til yderringe, forkromet, greb riflet, 125 mm A11

Art.-nr.: 87534010
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87534010
EAN/GTIN 4005887004581
Producentnummer 87534010
L-nummer L60010 7778

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til udvendige ringe (aksler) form B.
  • Din 5254 B, 90 graders vinklede kæber i retning af bredde
  • Skridsikre præcisionsspidser
  • Krom-vanadium
  • Smedet i en die
  • Oliehærdet
  • Returfjeder

Egenskab:

  • Håndtag: ternet
  • Hoved: forkromet
  • Diameter max. (mm): 25 mm
  • Diameter min. (mm): 10 mm
  • DIN: B10
  • Gr.: A11
  • Længde [mm): 129 mm
  • Vægt: 85 g
  • Bredde mm (b): 74 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven