Cirkelringstang til yderringe, forkromet, ternet greb, 225 mm A3

Art.-nr.: 87533055
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87533055
EAN/GTIN 4005887379009
Producentnummer 87533055
L-nummer L60010 7494

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til udvendige ringe (aksler) form A.
  • DIN 5254 A
  • Lige skridsikre præcisionsspidser
  • Krom-vanadium
  • Smedet i en die
  • Oliehærdet
  • Returfjeder

Egenskab:

  • Håndtag: ternet
  • Diameter max. (mm): 100 mm
  • Diameter min. (mm): 40 mm
  • Gr.: A3
  • Længde [mm): 210 mm
  • Vægt: 200 g
  • Bredde mm (b): 90 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven