Cirkelringstang til yderringe, forkromet, greb med ternet skaft, 140 mm A1

Art.-nr.: 87533045
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87533045
EAN/GTIN 4005887378804
Producentnummer 87533045
L-nummer L60010 7493

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til udvendige ringe (aksler) form A.
  • DIN 5254 A
  • Lige skridsikre præcisionsspidser
  • Krom-vanadium
  • Smedet i en die
  • Oliehærdet
  • Returfjeder

Egenskab:

  • Håndtag: ternet
  • Diameter max. (mm): 25 mm
  • Diameter min. (mm): 10 mm
  • Gr.: A1
  • Længde [mm): 140 mm
  • Vægt: 88 g
  • Bredde mm (b): 75 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven