Cirkelringstang 90° til inderringe, forkromet, greb riflet, 290 mm J41

Art.-nr.: 87532025
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
    Produkttype Låseringstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87532025
    EAN/GTIN 4005887004512
    Producentnummer 87532025
    L-nummer L60010 6877

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Krom vanadium, håndtag ternet
    • Velegnet til indvendige ringe (boringer) form D.
    • DN 5256 D, 90 graders vinklede kæber i bredden
    • Lige, skridsikre præcisionsspidser
    • Smedet i en die
    • Oliehærdet

    Egenskab:

    • Håndtag: ternet
    • Hoved: forkromet
    • Diameter max. (mm): 140 mm
    • Diameter min. (mm): 85 mm
    • DIN: D85
    • Gr.: J41
    • Længde [mm): 295 mm
    • Vægt: 416 g
    • Bredde mm (b): 57 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven