Cirkelringstang 90° til inderringe, forkromet, ternet greb, 200 mm J31

Art.-nr.: 87532020
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87532020
EAN/GTIN 4005887004505
Producentnummer 87532020
L-nummer L60010 8098

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Krom vanadium, håndtag ternet
  • Velegnet til indvendige ringe (boringer) form D.
  • DN 5256 D, 90 graders vinklede kæber i bredden
  • Lige, skridsikre præcisionsspidser
  • Smedet i en die
  • Oliehærdet

Egenskab:

  • Håndtag: ternet
  • Hoved: forkromet
  • Diameter max. (mm): 100 mm
  • Diameter min. (mm): 40 mm
  • DIN: D40
  • Gr.: J31
  • Længde [mm): 210 mm
  • Vægt: 217 g
  • Bredde mm (b): 51 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven