Cirkelclips-tang til indvendige ringe, forkromet, ternet greb, 180 mm J2

Art.-nr.: 87531010
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87531010
EAN/GTIN 4005887377302
Producentnummer 87531010
L-nummer L60010 6503

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til indvendige ringe (boringer) form C.
  • DIN 5256 C
  • Lige, skridsikre præcisionsspidser
  • Smedet i en die
  • Oliehærdet

Egenskab:

  • Håndtag: ternet
  • Hoved: forkromet
  • Diameter max. (mm): 60 mm
  • Diameter min. (mm): 19 mm
  • DIN: C19
  • Gr.: J2
  • Længde [mm): 180 mm
  • Vægt: 147 g
  • Bredde mm (b): 50 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven