Flad rundtang, telefontang L.200mm

Art.-nr.: 87526605
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
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87526605
EAN/GTIN 4005887523105
Producentnummer 87526605
L-nummer L60010 7498

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til greb og frakobling af kabler og fine emner
  • 45 graders vinklede, flade, lange kæber med brænderhul til fastholdelse af møtrikker og stifter
  • Savtakkede gribeflader til sikker fastholdelse af emner
  • Induktivt hærdede præcisionsskærekanter til hård og blød tråd
  • DIN ISO 5745

Egenskab:

  • Højde i midten mm (e): 3 mm
  • Spidsbredde mm (f): 3.5 mm
  • Hovedets højde mm (d): 9 mm
  • Hovedbredde mm (a): 17 mm
  • Vinkel: 45 °
  • Kæbelængde: 76 mm
  • L3: 76 mm
  • Hoved: poliert
  • Håndtag: Dæksel af plast
  • Højde mm (h): 20 mm
  • L2: 28 mm
  • Længde [mm): 200 mm
  • t: 9 mm
  • W: 17 mm
  • Vægt: 171 g
  • Bredde mm (b): 53 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven