Rundtang med lange kæber, forkromet, flerkomponent-håndtag, 140 mm

Art.-nr.: 87519000
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
Produkttype Rundtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87519000
EAN/GTIN 4005887004154
Producentnummer 87519000
L-nummer L60010 6858

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til bøjning af wire øjer og ringe
  • Med lange kæber for endnu bedre arbejdskomfort
  • Fint tandede gribeflader til sikker fastholdelse af emner
  • DIN ISO 5745

Egenskab:

  • Højde i midten mm (e): 2 mm
  • Hovedets højde mm (d): 8.5 mm
  • Hovedbredde mm (a): 13 mm
  • Kæbelængde: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: Muffer med flere komponenter
  • Højde mm (h): 24 mm
  • Længde [mm): 145 mm
  • t: 8,5 mm
  • W: 13 mm
  • Vægt: 105 g
  • Bredde mm (b): 56 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven