Kraft-nittetang ″MasterCUT″, sortlakeret, poleret hoved, 300 mm

Art.-nr.: 87512220
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
Produkttype Knibetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87512220
EAN/GTIN 4005887011657
Producentnummer 87512220
L-nummer L60010 7979

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til binding, vridning og adskillelse
  • Ekstremt lav skærekraft på grund af meget stor gearing og optimal skæregeometri
  • Tydeligt dæmpet snit takket være ″elastiske″ tænger, som gør den ideel til kontinuerlig brug
  • Ekstra slankt design, ideel til indbinding af forsænket Moniereisen
  • Specialstål, tryksmedede, induktivt hærdede skærekanter, oliehærdede
  • Glat løb
  • Høj slidstyrke
  • DIN ISO 9242

Egenskab:

  • Længde [mm): 300 mm
  • Vægt: 482 g
  • Bredde mm (b): 50 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven