Cirkelclips-tang ″TopCUT″ L.315mm

Art.-nr.: 87510020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Knibetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87510020
EAN/GTIN 4005887493804
Producentnummer 87510020
L-nummer L60010 6928
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til binding, vridning og adskillelse
  • Lav skærekraft takket være optimal skæregeometri
  • Begræns åbningsvinklen for lukning med én hånd, beskyttet af DBGM 20 2004 010 929,8
  • Specialstål, sænksmedet, oliehærdet
  • Ekstremt glat løb
  • Induktivt hærdede skærekanter giver høj slidstyrke
  • DIN ISO 9242

Egenskab:

  • Hoved: poliert
  • Håndtag: sort lakeret
  • Længde [mm): 315 mm
  • Vægt: 505 g
  • Bredde mm (b): 50 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven