Montagetang ″TopCUT″, sortlakeret, poleret hoved, 224 mm

Art.-nr.: 87510005
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
Produkttype Knibetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87510005
EAN/GTIN 4005887375001
Producentnummer 87510005
L-nummer L60010 5830

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til binding, vridning og adskillelse
  • Lav skærekraft takket være optimal skæregeometri
  • Begræns åbningsvinklen for lukning med én hånd, beskyttet af DBGM 20 2004 010 929,8
  • Specialstål, sænksmedet, oliehærdet
  • Ekstremt glat løb
  • Induktivt hærdede skærekanter giver høj slidstyrke
  • DIN ISO 9242

Egenskab:

  • Hoved: poliert
  • Håndtag: sort lakeret
  • Længde [mm): 224 mm
  • Vægt: 340 g
  • Bredde mm (b): 45 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven