Reservehåndtag ROTBAND-PLUS Hickory 260 mm

Art.-nr.: 8749730
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8749730
EAN/GTIN 4010883874977
Producentnummer 8749730
L-nummer L60160 5764
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Buet hickory-skaft DIN 5135
Med hærdet stålskaft, sikkerhedsplade, ringkile og træskrue
Til alle hamre i henhold til DIN 6475
Med dette træskaft kan ethvert DIN-hammerhoved forvandles til en ROTBAND-PLUS-hammer

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 1250 g
  • Samlet længde [mm]: 260 mm
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • Anvendelse/anvendelse: Til alle hammere i henhold til DIN 6475
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven