Elektrikermejsel, firkantet, 250 x 12 x 8 mm

Art.-nr.: 8745150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8745150
EAN/GTIN 4010883874519
Producentnummer 8745150
L-nummer L60160 5062

Betegnelse

Beskrivelse:

Krom-vanadiumstål
Sammenhærdet i hele længden og omhyggeligt hærdet
Induktionshærdning af slaghovederne
Arbejdsenderne er blankpolerede og klarlakerede
Arbejdsenderne er blankpolerede og klarlakerede

Egenskab:

  • Udformning: Arbejdsender blankpoleret og klarlakeret
  • Samlet bredde [mm]: 12 mm
  • Samlet højde [mm]: 8 mm
  • Samlet længde [mm]: 250 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Akselbredde [mm]: 8 mm
  • Skafthøjde: 8 mm
  • Bladbredde [mm]: 12,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven