Elektrikermejsel, firkantet, 250 x 10 x 7 mm

Art.-nr.: 8745070
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8745070
EAN/GTIN 4010883874502
Producentnummer 8745070
L-nummer L60160 4745

Betegnelse

Beskrivelse:

Krom-vanadiumstål
Sammenhærdet i hele længden og omhyggeligt hærdet
Induktionshærdning af slaghovederne
Arbejdsenderne er blankpolerede og klarlakerede
Arbejdsenderne er blankpolerede og klarlakerede

Egenskab:

  • Udformning: Arbejdsender blankpoleret og klarlakeret
  • Samlet bredde [mm]: 10 mm
  • Samlet højde [mm]: 7 mm
  • Samlet længde [mm]: 255 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Akselbredde [mm]: 7 mm
  • Skafthøjde: 7 mm
  • Bladbredde [mm]: 10,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven