Skærehovedboltskærer, komplet med skruer, 760 mm

Art.-nr.: 87439133
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 87439133
    EAN/GTIN 4005887003096
    Producentnummer 87439133
    L-nummer L60010 8002

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Knivhoved til boltskærere med udskiftelige skærekanter

    Egenskab:

    • Skærekapacitet 40 HRc: 9 mm²
    • Skærekapacitet 19 HRc: 11 mm²
    • Længde [mm): 170 mm
    • egnet til nr.: 439015
    • Vægt: 1814 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven