Stålnetskærer, dybskærer, rødlakeret, 1000 mm

Art.-nr.: 87436010
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87436010
EAN/GTIN 4005887366801
Producentnummer 87436010
L-nummer L60010 4925

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til let gribning af flade konstruktionsstål i svært
    tilgængelige områder
  • Isolationseffekt op til 48 HRC
  • Tidsbesparende skæring i 1st og 2nd sektioner takket være det specielle rørhoved Plan
  • Justerbare knive
  • Begræns stop med bufferzone
  • Kniv og rørhoved lavet af specialstål
  • Sænksmedet

Egenskab:

  • Skærekapacitet 48 HRc: 6 mm²
  • Skærekapacitet 2x40 HRc: 8 mm²
  • Skærekapacitet 40 HRc: 9 mm²
  • Skærekapacitet 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Længde [mm): 1010 mm
  • Vægt: 5400 g

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven