Trådnetskærer LightCUT®, rødlakeret, 1000 mm

Art.-nr.: 87435010
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87435010
EAN/GTIN 4005887364807
Producentnummer 87435010
L-nummer L60010 4924

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til skylleseparation
  • Ca. 40% lettere takket være aluminiumsrør med ergonomiske 2-K håndtag
  • Separationskraft op til 48 HRC
  • Især rygskånende arbejde
  • Lille åbningsvinkel på håndtagene
  • Lav separationskraft
  • Let at gribe fat i flade konstruktionsstål
  • Kniv og rørhoved lavet af specialstål
  • Justerbare knive
  • Grænsestop med ekstra stor bufferzone
  • Sænksmedet
  • Udskiftning af knivhoved: Til modeller i 800 og 1.000 mm længde
  • Tysk patent

Egenskab:

  • Skærekapacitet 48 HRc: 6 mm²
  • Skærekapacitet 2x40 HRc: 8 mm²
  • Skærekapacitet 40 HRc: 9 mm²
  • Skærekapacitet 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Længde [mm): 1000 mm
  • Vægt: 2924 g

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven