Spidsmejsel 8-sidet, 350 x 18 mm

Art.-nr.: 8741670
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 8741670
EAN/GTIN 4010883874168
Producentnummer 8741670
L-nummer L60160 5897

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 7256
Vanadiumstål
Hærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
Induktionshærdning af slaghovederne
Arbejdseenderne er poleret og klarlakeret

Egenskab:

  • Oktagonalt skaft [mm]: 18 mm
  • Design: Jævnt hærdet og omhyggeligt anløbet i hele længden
  • Total længde [mm]: 350 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Nettovægt [kg]: 0,67 kg
  • Standard: DIN 7256
  • REACH-registrering tilgængelig: nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven