Murersmejsel 8-sidet, med håndbeskyttelse 250 x 16 mm

Art.-nr.: 8732680
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8732680
EAN/GTIN 4010883873260
Producentnummer 8732680
L-nummer L60160 4593

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 7254 form B
Med beskyttelseshåndtag nr. 108 UNI
Vanadiumstål
Gennemhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
Induktionshærdning af slaghovederne
Arbejdseenderne er blankpolerede og klarlakerede

Egenskab:

  • Ottekantet skaft [mm]: 16 mm
  • Udformning: Med beskyttelseshåndtag nr. 108 UNI
  • Samlet længde [mm]: 250 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: Arbejdsender blankpoleret og klarlakeret
  • Bladbredde [mm]: 23,0 mm
  • Spidsvinkel [mm]: 60 °
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven