Murermejsel, 8-sidet, 300 x 16 mm

Art.-nr.: 8731600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Mejsler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8731600
    EAN/GTIN 4010883873161
    Producentnummer 8731600
    L-nummer L60160 5393

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 7254 Form B
    Vanadiumstål
    Selvhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
    Induktionshærdning af slaghovederne
    Arbejdseenderne er blankpolerede og klarlakerede

    Egenskab:

    • Ottekantet skaft [mm]: 16 mm
    • Samlet længde [mm]: 300 mm
    • Materiale: Vanadiumstål
    • Akselbredde [mm]: 16 mm
    • Skafthøjde: 18 mm
    • Bladbredde [mm]: 23,0 mm
    • Spidsvinkel [mm]: 60 °
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven