Murersmejsel flad oval, 350 x 23 x 13 mm

Art.-nr.: 8729030
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Mejsler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8729030
EAN/GTIN 4010883872904
Producentnummer 8729030
L-nummer L60160 6411
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 7254 Form A
Vanadiumstål
Selvhærdet i hele længden og omhyggeligt hærdet
Induktionshærdning af slaghovederne
Arbejdseenderne er blankpolerede og klarlakerede

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 350 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Akselbredde [mm]: 23 mm
  • Skafthøjde: 13 mm
  • Bladbredde [mm]: 29,0 mm
  • Spidsvinkel [mm]: 60 °
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven