Flad oval murermejsel, 250 x 20 x 12 mm

Art.-nr.: 8728730
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8728730
EAN/GTIN 4010883872874
Producentnummer 8728730
L-nummer L60160 5217

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 7254 Form A
Vanadiumstål
Selvhærdet i hele længden og omhyggeligt hærdet
Induktionshærdning af slaghovederne
Arbejdseenderne er blankpolerede og klarlakerede

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 250 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Akselbredde [mm]: 20 mm
  • Skafthøjde: 12 mm
  • Bladbredde [mm]: 26,0 mm
  • Spidsvinkel [mm]: 60 °
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven