Slibebukskive (keramisk) 200x20x51 mm form 1 C80J5V15

Art.-nr.: 872497
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibeskive (keramisk)

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 872497
    EAN/GTIN 9003178724977
    Producentnummer 872497
    L-nummer L50140 1277

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Ved slibning af fast hårdmetal eller hårdmetalspidser må der kun anvendes skiver med siliciumcarbid-specifikationer. På grund af deres specielle kornform får du gode resultater selv på meget hårde emner. Denne skive kan også bruges som supplement til støbejern. Et reduktionsringsæt er allerede inkluderet i emballagen og kan også genbestilles.

    Egenskab:

    • Form: Lige
    • Kornstørrelse: 80
    • Vs/max: 35 m/s
    • Materialets egnethed: Hårdmetal
    • Specifikation : C 80 J5 V15
    • Mål (D x D x H): 200 x 20 x 51 mm
    • Diameter: 200 mm
    • Tykkelse: 20 mm
    • Hul: 51 mm
    • Værktøj til: Slibeblok

    Fordel:

    • Fri skæring
    • Optimeret kornstørrelse
    • Kan stables

    Anvendelse:

    • Til slibning af massivt hårdmetal- eller hårdmetal-værktøj og til bearbejdning af støbejernsemner

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven